{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | uvex ultravision | |
| Okulary nakładane | tak | |
| Współczynnik przepuszczalności | 91 % | |
| Kod producenta ramy | W | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna ramy | F | |
| Właściwości ramy | Dobra wentylacja oczu | |
| Rodzaj produktu | Okulary ochronne panoramiczne | |
| Rodzaj filtra szybki | 2 | |
| Stopień przyciemnienia szybki | 1,2 | |
| Kod producenta szybki | W | |
| Klasa optyczna szybki | 1 | |
| Odporność mechaniczna/termiczna szybki | F; N | |
| Materiał szybki | Octan | |
| Przyciemnienie szybki | Przeźroczyste | |
| Właściwości szybki | UV400 | |
| Norma | EN 166 |
| Numer artykułu | 9301716 | |
| EAN / GTIN | 4031101068015 | |
| Numer producenta | 9301716 | |
| Numer L | L01660 423 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne