Præcisionssinusplade, 80 mm spændvidde

Art.-nr.: 930-621
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 930-621
Producentnummer 930-621
L-nummer L40950 480
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisions sinusskrueskruestik med bagdrejelig akse giver dig følgende fordele: Fremstillet af legeret værktøjsstål, hærdet og præcisionsslebet. Leje- og støttebolte hærdet og slebet. Spændeanordningen kan låses i enhver vinkelposition inden for området. Præcis vinkelindstilling ved hjælp af kontrolklodser, maks. 45°.

Egenskab:

  • Størrelse / dimension: 0,396 X 0,174 X 0,164 M
  • Parallelitet: 0,002 mm / 100 mm
  • Retvinklethed: 0,005 mm / 100 mm
  • Vinkelafvigelse ved 45°.: +/-15”