• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionssinusplatte, 80 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 930-621
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.404,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930-621
Herstellernummer 930-621
L-Nummer L40950 480
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Präzisions-Sinus-Schraubstock mit Schwenkachse hinten bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aus legiertem Werkzeugstahl hergestellt, gehärtet und feinstgeschliffen. Lager- und Auflagebolzen gehärtet und geschliffen. Die Spannvorrichtung kann innerhalb des Bereiches in jeder Winkelposition verriegelt werden. Präzise Winkeleinstellung durch Endmaße, max. 45°.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,396 X 0,174 X 0,164 M
  • Parallelität: 0,002 mm / 100 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm
  • Winkelabweichung bei 45°: +/-15″