Stikkontakt i pladestål, Type: 1

Art.-nr.: 929680 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
GST-stiksystem ja
Nominel spænding 250 V
Farvetone, hvid Lysgrå
Producentbetegnelse Energieblock aus Stahlblech, Typ: 1
Energiforsyning med kabel
Farve hvid
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Tykkelse materiale 1 mm
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 2
Nominel spænding, stikkontakt 250 V
Tryklufttilslutning, tryklufttilslutning 1 tommer
Produkttype energimodul
Brugsområde indendørs
Egenskaber mulighed for vægmontering; integreret børnesikring; forborede huller
Materiale, hus stålplade
Bredde, hus 105 mm
Dybde, hus 105 mm
Højde, hus 330 mm
Tilslutningstype tryklufttilslutning; stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 929680 1
EAN/GTIN 4062406124601
Producentnummer 929680 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 Schuko-stikdåser, tysk udførelse, komplet tilsluttet og 1 sikkerhedstrykluftkobling. Til påskruning under arbejdspladen.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

Kan ikke placeres på armsiden i forbindelse med mobile filebænke.