Energiblockav stålplåt 1

Article no.: 929680 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
höjd 330 mm
Bredd 105 mm
Djup 105 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömbrytare no
Antal eluttag typ F 2
Eluttag typ F
Tryckluftsanslutning 1 tum
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Energimodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 929680 1
EAN / GTIN 4062406124601

Beskrivelse

Utförande:

Med två jordade eluttag, tyskt utförande, med komplett kabeldragning och 1 säkerhetssnabbkoppling för tryckluft. För fastskruvning under arbetsskivan.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Går inte att monteras på spaksidan på åkbara arbetsbänkar.