{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Visina | 330 mm | |
širina | 105 mm | |
Dubina | 105 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Ne | |
Broj utičnica tipa F | 2 | |
Tip utičnice | F | |
Priključak tlačnog zraka | 1 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 929680 1 | |
EAN / GTIN | 4062406124601 |