Energetski blok iz jeklene pločevine 1

Št. art.: 929680 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina 330 mm
Širina 105 mm
Globina 105 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Stikalo za vklop-izklop Ne
Število vtičnic, tip F 2
Vtičnica, tip F
Priključek za stisnjeni zrak 1 col
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929680 1
EAN/GTIN 4062406124601

Opis

Izvedba:

Z 2 šuko vtičnicama, nemška izvedba, v celoti ožičenima, in 1 varnostnim priključkom za stisnjen zrak. Za vijačno pritrditev pod delovno ploščo.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Namestitev na strani ročice pri delovnih mizah na kolesih ni mogoča.