{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Filebænk, højde | 850 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 900 kg | |
Pladetykkelse | 40 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Højdeudligning | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde | 850 mm | |
Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
Understelsbredde | 1.775 mm | |
Understelsdybde | 630 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Dørhøjde (venstre) | 540 mm | |
Dørhøjde (højre) | 360 mm | |
Antal skuffer | 4 | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
Filebænk, med centrallås | ja | |
Filebænk på række | nej – for stort pladeudhæng | |
Vægt | 122 kg | |
Produkttype | Filebænk |
Artikelnummer | 929570 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406130060 |