Banc de lucru cu 4 sertare şi 2 uşi batante, Lungime blat de lucru: 2000mm

Cod articol.: 929570 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; corp
Grosimea materialului 40 mm; 1,5 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen und Schubladenfronten
Zona EX nu
Material Multiplex; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Decoruri Carte
Înălţimea totală 850 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe stânga; central; pe dreapta
Sertar 4
Număr de sertare 4 buc.
Lățime utilă sertare 490 mm
Adâncime utilă sertare 520 mm
Sertar capacitate portantă 100 kg
Deschiderea sertarului 90 %
Uşă 1; 1
Număr de uşi 1 buc.; 1 buc.
Înălţimea uşii 540 mm; 360 mm
Unghi de deschidere a ușii 180 grad; 180 grad
Cu posibilitate de închidere da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Numărul total de unități de blocare 1 buc.
Numărul de chei per unitate de prindere 2 buc.
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Cadru de bază lățime 1.775 mm
Cadru de bază adâncime 630 mm
Lățime placă 2.000 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 40 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Cu margine împotriva alunecării da
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 1 părţi
Suprafață placă Vopsea incoloră; uleios fără reziduuri
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 2.000 mm
Adâncimea totală 700 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 900 kg
Este posibilă montarea în serie nu
Compensarea înălțimii max. 20 mm
Greutate 122 kg
Corp da
Cadru inferior da
Mobilitate +
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 929570 2000
EAN / GTIN 4062406130060
Număr producător 929570 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Blat de lucru 40 mm, rezistent la deformări, din fag încleiat, vopsit incolor cu vopsea UV.
  • Infrastructură - tablă de oţel sudată.
  • Sertare din tablă de oţel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin.
  • Uşi din tablă de oţel cu suport din plastic, unghi de deschidere de 180° şi balamale cu închidere automată.
  • Încuietoare cilindrică cu 2 chei.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (mijloc) mm: 180; 180; 180
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 180
Înălţimea uşii (stânga) mm: 540
Înălţime uşă (dreapta) mm: 360

Accesorii opţionale:

Pentru rafturile de depozitare recomandate, consultaţi Cod 929581.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părți frontale antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere, rafturi de depozitare galvanizate.

Notă:

Alte părţi frontale posibile: gri deschis RAL 7035, albastru RAL 5005. Nu este posibilă vopsirea specială.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic. Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai în orificiile prevăzute în acest scop.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.