Hylde fast, med 4 holdere 1

Art.-nr.: 929580 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Nyttebredde 515 mm
Nyttedybde 590 mm
Brugsområde Filebænk
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929580 1
EAN/GTIN 4062406118754

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, maks. belastning 100 kg. Passer bag fløjdøre 540 mm høje og i åben midterdel.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Fås ikke med andre lakeringer.