Soporte de PC, Tipo: W

Número de artículo: 928752 W
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, blanco Gris luminoso
Denominación del fabricante PC-Halter, Typ: W
Color blanco
Altura total máxima 150 mm
Anchura útil máxima 200 mm
Anchura total máxima 280 mm
Tipo de producto Soporte de PC
Material de montaje incluido en el suministro no
Capacidad de carga máx. 15 kg
Material Chapa de acero
Altura ajustable no
Anchura ajustable no
Fondo total 185 mm
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928752 W
EAN / GTIN 4062406281731
Número del fabricante 928752 W
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para PC de chapa de acero para atornillar debajo de un tablero de trabajo. Posición atornillable de libre elección.
Para el almacenamiento horizontal del PC.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.