Vægskinne til Multimedia-drejearm, Type: 481

Art.-nr.: 928285 481
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sølvfarvet
Bæreevne min. 20 kg
Længde 481 mm
Bredde 135 mm
Dybde 23 mm
Produkttype monitor-/tastaturholder
Materiale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928285 481
EAN/GTIN 4009729066300
Producentnummer 911+0079+002
Producent/ansvarlig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com

Betegnelse

Modelis:

Sieninis bėgelis iš aliuminio profilio tvirtinimui prie perforuotos sienelės. Paprastai perkeliant Multimedia sukiojamą laikiklį galima tvirtinti ant sieninio bėgelio.
Atstumas kas 20 mm.

Tinka:

Multimedia universalūs sukiojami laikikliai Nr. 928270 ir 928275.

Tiekiama:

Aliumininis bėgelis, gaubtas bėgelio tvirtinimui, varžtai ir dengiamieji gaubtai Multimedia sukiojamo laikiklio perkėlimui, T formos spraustukas.