Calha de parede para braço basculante multimédia, Tipo: 481

N.º do artigo: 928285 481
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 481
Comprimento 481 mm
Largura 135 mm
Profundidade 23 mm
Capacidade de carga 20 kg
Tipo de produto Suporte para monitor/teclado

Identificação e classificação

Número do artigo 928285 481
EAN/GTIN 4009729066300
Número do fabricante 911+0079+002
Fabricante/responsável Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrição

Versão:

Calha de parede de perfil de alumínio para a fixação no painel perfurado. O braço basculante multimédia pode ser convertido com facilidade e inserido na calha de parede.
Distância plana da parede de 20 mm.

Indicado para:

Braço basculante multimédia n.º 928270 e 928275.

Material fornecido:

Calha de alumínio, capas para a ligação d calha, parafusos e tampas de cobertura para a conversão do braço basculante multimédia, porca deslizante.