• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481

Artikel-Nr.: 928285 481
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
Tragfähigkeit min. 20 kg
Länge 481 mm
Breite 135 mm
Tiefe 23 mm
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928285 481
EAN / GTIN 4009729066300
Herstellernummer 911+0079+002
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Wandschiene aus Aluminiumprofil für die Befestigung an der Lochwand. Durch einfachen Umbau kann der Multimedia-Schwenkarm in die Wandschiene eingeschoben werden.
Flacher Wandabstand von 20 mm.

Passend für:

Multimedia-Schwenkarm Nr. 928270 und 928275.

Lieferumfang:

Aluminiumschiene, Kappen für Schienenanbindung, Schrauben und Abdeckkappen für Umbau Multimedia-Schwenkarm, Nutenstein.