• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui, Lankstų skaičius: 2

Prekės Nr.: 928275 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lankstų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalva pilkas
montavimo aukštis 170 mm
kampas reguliuojamas 25 laipsniai
Pasukamos svirties išsikišimas min. 573 mm
lankstų skaičius 2
Keliamoji galia min. 10 kg
plotis 404 mm
gylis 288 mm
produkto rūšis monitoriaus/klaviatūros laikiklis
Medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Gamintojo numeris 966+0119+003
Gamintojas / atsakingas asmuo Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvai reguliuojamas sukiojamas laikiklis su laikikliu nešiojamam kompiuteriui iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio, milteliais dengto plieno ir plastiko. Tvirtinimui prie perforuotų sienelių arba rėmų. Pasukamas ir palenkiamas, taip pat galima pakreipti 25° kampu. Integruoti laidų pravadai tvirtinimo plokštėje.