Nosné stĺpiky, Výška: 200mm

Č. pol.: 928010 200
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 200 mm
Šírka 40 mm
Hĺbka 100 mm
Maximálna nosnosť 50 kg
Hmotnosť 1,2 kg
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928010 200
EAN/GTIN 4062406112226
Číslo výrobcu 928010 200

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodné len pre energetickú lištu, úložnú policu a Multifix. Bez možnosti montáže modulu média č. 928460.
Bez možnosti upevnenia konzol podperného ramena a priečnych vzpier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka