Potporni stupovi, visina: 200mm

Artikl br.: 928010 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 200 mm
širina 40 mm
Dubina 100 mm
maksimalna nosivost 50 kg
Težina 1,2 kg
Vrsta proizvoda Stup nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928010 200
EAN / GTIN 4062406112226
Broj proizvođača 928010 200

Opis

Izvedba:

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojne ploče. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne čahure na prednjoj i unutarnjoj strani za prihvat dodatnih modula poput perforiranih ploča, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se odvija u parovima.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladno samo za vodilice za medije, police i Multifix. Nije moguća ugradnja medijskog modula br. 928460.
Nije moguć prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom i poprečnih pregrada.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu