Tartóoszlop, Magasság: 200mm

Cikkszám: 928010 200
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 200 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 100 mm
Maximális teherbírás 50 kg
Súly 1,2 kg
Termék fajtája Tartóoszlop

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928010 200
EAN / GTIN 4062406112226
Gyártó száma 928010 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítő nélkül történik. Beakasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópolc rögzítéséhez. Tartóoszlopok oldalsó nyílásokkal kábelek átvezetéséhez. Szállítás párban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Csak energiaellátó sínhez, rakodópolchoz és Multifixhez alkalmas. A 928460 sz. média modul beépítése nem lehetséges.
Tartókar konzolok és keresztmerevítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek