{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 700 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 425 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 425 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
med forhøjet kant | ja | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Udførelse | med hjul; til egen bestykning | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Kabinet åbent foroven | nej | |
Belægning, uden profil | ja | |
Vægt | 28,5 kg | |
Produkttype | Værkstedsrullecontainer |
Artikelnummer | 927730 500 | |
EAN/GTIN | 4062406111762 |