Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, 20×20G, Korpuso aukštis: 500mm

Prekės Nr.: 927730 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 700 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 425 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 600 kg
Modelis su ratukais; patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Korpusą atidaryti iš viršaus ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 28,5 kg
Produkto rūšis Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927730 500
EAN / GTIN 4062406111762
Gamintojo numeris 927730 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 24G su ratukais, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Apdengta rantyta guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena.
Su 2 fiksuotais ir nulenkiamais ratukais (fiksuojantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) ⌀ 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga.
Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Korpusas galimas tik su stalčiais Nr. 927805!
Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastaliu nr. 920301920316.