Bâti 24G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur boîtier: 500mm

Réf.: 927730 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,48 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Epaisseur du matériau 1 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Hauteur totale 700 mm
Largeur caisson 600 mm
Profondeur caisson 650 mm
Hauteur caisson 500 mm
Avec tiroirs non; non
Avec tablette non
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé oui
Avec porte non
Largeur plateau 600 mm
Profondeur plateau 650 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Avec rebord oui
Exécution rebord 3 côtés
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette Polyuréthane (PU)
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 600 kg
Poids 28,5 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 927730 500
EAN / GTIN 4062406111762
Réf. fabricant 927730 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 24G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d’acier. Recouvrement avec tapis en caoutchouc strié, rebord et poignées bimatière en Haptoprene®.
Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante), ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils.
Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Le caisson peut uniquement être équipé des tiroirs 927805!
Ne pas glisser sous les tables de travail à réglage en hauteur électrique 920012920026, 920301920317 et 923251923297.