{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Celková výška Hg | 700 mm | |
| Korpus šířka Br | 600 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 650 mm | |
| Korpus výška Ho | 500 mm | |
| Se zásuvkami | ne; ne | |
| S policemi | ne | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S perforovanou stěnou | ano | |
| S dveřmi | ne | |
| Šířka desky | 600 mm | |
| Hloubka desky | 650 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Provedení odvalovací hrany | 3-stranný | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Nosnost max. | 600 kg | |
| Hmotnost | 28,5 kg | |
| Vybaveno sortimentem nářadí | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 927730 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406111762 | |
| Číslo výrobce | 927730 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |