{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Døråbningsvinkel | 180 grader | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 600 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Nyttehøjde | 525 mm | |
| Nyttebredde | 350 mm | |
| Dørhøjde | 525 mm | |
| Låge, nyttehøjde | 525 mm | |
| Døranslag | højre | |
| Antal skuffer | 0 | |
| Antal døre | 1 | |
| Vægt | 21,4 kg | |
| Produkttype | Filebænkkabinet |
| Artikelnummer | 927310 600 | |
| EAN/GTIN | 4062406108359 | |
| Producentnummer | 927310 600 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |