Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom, Výška / počet zásuviek: 600

Č. pol.: 927310 600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Uhol otvárania dvier: 180
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 600 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 525 mm
Úžitková šírka 350 mm
Výška dvier 525 mm
Úžitková výška dvier 525 mm
Doraz dvier pravé
Počet zásuviek 0
Počet dvier 1
Hmotnosť 21,4 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927310 600
EAN/GTIN 4062406108359
Číslo výrobcu 927310 600
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
Dvere s pravým dorazom.

Osazení:

Výška dverí mm: 525
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka