Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane, visina / broj ladica: 600

Artikl br.: 927310 600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 600 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 525 mm
Korisna širina 350 mm
Visina vrata 525 mm
Vrata, korisna visina 525 mm
Graničnik desno
Broj ladica 0
Broj vrata 1
Težina 21,4 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359
Broj proizvođača 927310 600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Visina vrata mm: 525
Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Veličina 200 do 500 i 800 do 900 za montažu na radionički stol GridLine Vario.
  • Veličina 600 i 700 za montažu na radionički stol GridLine Ready-to-go.
  • Do uključivo montaže veličine 500 u kombinaciji s osloncem za nogu.
  • Od veličine 800 kućište zamjenjuje oslonac za nogu. Veličinu odaberite u skladu s nasuprotnim osloncem za nogu ili kućištem.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.

Nepropisna upotreba
  • Podno kućište ne može se kombinirati s bočnim oblogama i stražnjom vodilicom za medije.