Bâti 16G avec porte à charnière à droite, Hauteur / Nombre de tiroirs: 600

Réf.: 927310 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,77 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 525 mm
Largeur utile 350 mm
Hauteur porte 525 mm
Hauteur utile porte 525 mm
Sens d'ouverture de la porte à droite
Nombre de tiroirs 0
Nombre de portes 1
Poids 21,4 kg
Type de produit Bâti d’établi

Identification et classification

Référence article 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359
Réf. fabricant 927310 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur de porte mm: 525
Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 200 à 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine Vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Les bâtis au sol ne sont pas combinables avec une paroi latérale ni avec un rail d’alimentation à l’arrière.

Téléchargements et documents

Produits adaptés