Kraftig stødstangsspænder

Art.-nr.: 92601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 92601
EAN/GTIN 4020772092603
Producentnummer 92601
L-nummer L30100 67
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig stødstang strammer, med solidt håndgreb. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Heavy udførelse med lang skubbestang styr. Basisenhed af tempergods, bruneret. Hærdede bolte. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål, poleret. håndtag lavet af rød, oliebestandig plast.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 8
  • F1: 45kN
  • F2: 45kN
  • Trykskrue: M16x80
  • Vægt: 7420 g
  • Størrelse: 8
  • ØA: 30
  • B: 150
  • C: 140
  • ØD: 10,3
  • E: 60
  • H: 28
  • H1: 97
  • H2: 227
  • Afstand: 106
  • K: 12
  • L: 70,0
  • L1: 181,0
  • L2: 202
  • M: 60,0
  • M1: 60,0
  • N: 84
  • P: 254