• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 92601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92601
EAN / GTIN 4020772092603
Herstellernummer 92601
L-Nummer L30100 67
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Schubstangenspanner, mit massivem Handhebel. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, brüniert. Gehärtete Bolzen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 8
  • F1: 45 kN
  • F2: 45 kN
  • Andrückschraube: M16x80
  • Gewicht: 7420 g
  • Größe: 8
  • ØA: 30
  • B: 150
  • C: 140
  • ØD: 10,3
  • E: 60
  • H: 28
  • H1: 97
  • H2: 227
  • Hub: 106
  • K: 12
  • L: 70,0
  • L1: 181,0
  • L2: 202
  • M: 60,0
  • M1: 60,0
  • N: 84
  • P: 254