Upínač těžký tlačný

Artiklové číslo: 92601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92601
EAN / GTIN 4020772092603
Číslo výrobce 92601
L-číslo L30100 67
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač těžký s tlačnou tyčí s pevnou ruční pákou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Heavy provedení s dlouhým vodítkem tlačné tyče. Základní těleso z tvárné litiny, leštěné. Kalené šrouby. Pákové díly a tlačná tyč z kalené oceli, leštěná. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 8
  • F1: 45 kN
  • F2: 45 kN
  • Upínací šroub: M16x80
  • hmotnost: 7420 g
  • Velikost: 8
  • ØA: 30
  • Š: 150
  • C: 140
  • ØD: 10,3
  • E: 60
  • H: 28
  • H1: 97
  • H2: 227
  • Zdvih: 106
  • K: 12
  • L: 70,0
  • L1: 181,0
  • L2: 202
  • M: 60,0
  • M1: 60,0
  • N: 84
  • P: 254