Dispozitiv de fixare cu bielă

Cod articol.: 92601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92601
EAN / GTIN 4020772092603
Număr producător 92601
L-Număr L30100 67
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător de tijă de împingere greu, cu manetă de mână solidă. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Versiune pentru condiții dificile cu ghidaj lung al tijei de împingere. Corp de bază din fontă maleabilă, lustruit. Șuruburi întărite. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit, lustruit. Mâner din plastic roșu, rezistent la ulei.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 8
  • F1: 45kN
  • F2: 45kN
  • Șurub de fixare: M16x80
  • greutate: 7420 g
  • Dimensiuni: 8
  • ØA: 30
  • B: 150
  • C: 140
  • ØD: 10,3
  • E: 60
  • H: 28
  • H1: 97
  • H2: 227
  • Cursă: 106
  • K: 12
  • L: 70,0
  • L1: 181,0
  • L2: 202
  • M: 60,0
  • M1: 60,0
  • N: 84
  • P: 254