Batteridrevet boremaskine

Art.-nr.: 9230-010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9230-010
EAN/GTIN 4000896218974
Producentnummer 9230-010
L-nummer L60140 4848

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
  • Basisenhed akku-boremaskine/skruetrækker (uden batteri, oplader, tekstilpose)
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibel med HAZET-batterier 9212-02 og 9212-05
  • Borepatron i metal 1-13 mm
  • Valgbare drejningsmomentniveauer 15 + 1 boring
  • Omdrejninger pr. minut trin 1: 0-560
    omdrejninger pr. minut trin 2: 0-1900
  • Skrue vibrationsacceleration: 0,8 m/s2
    Borevibrationsacceleration: 2,3 m/s2
  • Robust maskinhus
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Inkluderer bælteclips, kan monteres på begge sider
  • Vægt med batteri: 1,68 kg (kun sæt 9230-2 og 9230-2/4)
    vægt uden batteri: 1,27 kg
  • Børsteløs DC motor (BLDC):
    • Længere levetid, lavt slid, ingen grund til at skifte kulbørster
    • Høj effektivitet og dermed lavere batteriforbrug - mere kompakt motor giver mulighed for mindre dimensioner
  • Maks. tilspændingsmoment: 60 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 68 dB(A) LP A..
Vidste du - Li-ion batterier:
  • Har ingen hukommelseseffekt
  • Sammensat af celler á 3,6 V.
  • Har en spænding på over 3,6 V efter fuld opladning, dvs. 5 celler á 3,6 V = 18 V - men efter fuld opladning er en spidsspænding på op til 20 V
    mulig forsigtig: Hvis batteriet har en lang levetid, skal det kun opbevares med 50 til 80 % opladning
  • Have mere end dobbelt så høj energitæthed som f.eks. Nikkel-cadmiumbatterier
  • Har en nominel spænding på ca. tre gange så høj som nikkel-metalhydridbatterier
  • Har brug for flere komplette opladningscyklusser for at opnå fuld kapacitet

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele