Akkus fúrógép

Cikkszám: 9230-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9230-010
EAN / GTIN 4000896218974
Gyártó száma 9230-010
L-szám L60140 4848

Leírás

Leírás:

  • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Alapegység akkus fúró/csavarozó (akkumulátor, töltő, textilzsák nélkül)
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
  • Fém gyorskioldó fúrótokmány, 1-13 mm
  • Választható nyomatékszintek 15 + 1 fúrás
  • 1. Szakasz: 0–560
    fordulat/perc 2. Szakasz: 0–1900. Szakasz
  • Csavarrezgés gyorsulás: 0,8 m/s2
    fúrási rezgés gyorsulás: 2,3 m/s2
  • Robusztus gépház
  • Folyamatos működésre alkalmas
  • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető
  • Súly akkumulátorral: 1,68 kg (csak az 9230-2 és 9230-2/4 készletek esetén)
    tömeg akkumulátor nélkül: 1,27 kg.
  • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC):
    • Hosszabb élettartam, alacsony kopás, nem kell szénkeféket cserélni
    • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás – a kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
  • Maximális meghúzási nyomaték: 60 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 68 dB(A) LP A..
Tudta - Li-ion akkumulátorok:
  • Nincs memória hatása
  • Cellákból áll á 3,6 V.
  • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
    Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
  • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
  • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
  • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek