• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 9230-010
Netto: 252,00 €
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9230-010
EAN / GTIN 4000896218974
Herstellernummer 9230-010
L-Nummer L60140 4848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • Grundgerät Akku-Bohrschrauber (ohne Akku, Ladegerät, Textiltasche)
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm
  • Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  • Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0–560
    Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0–1900
  • Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
    Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Gewicht mit Akku: 1,68 kg (Nur Sätze 9230-2 und 9230-2/4)
    Gewicht ohne Akku: 1,27 kg
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile