Præcisionskrydspincet 120 mm

Art.-nr.: 92 91 01
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Pincet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92 91 01
EAN/GTIN 4003773086802
Producentnummer 92 91 01
L-nummer L70010 2266
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvvirkende holdegreb: På grund af deres fjederkraft er disse holdepincetter blandt andet velegnede som hjælpere ved lodning af små og meget små komponenter
  • Til anvendelser, der kræver en selvlukkende funktion med høj præcision, f.eks. i mikroskopi eller til det fineste montage- eller loddearbejde
  • Til lodning af transistorer, guldtrådsdioder osv.
  • Perfekt spidssymmetri og balance gør dem velegnede til en lang række anvendelser i elektronikindustrien
  • Håndlavet, med enestående mat, ridse- og spejlfri overflade
  • Præcis krydspincet til særligt krævende opgaver, hvor korrosionsbestandighed og sejhed er nøglekrav
  • Førsteklasses rustfri stålvarianter giver høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,13 mm
  • Spidsens bredde (B): 1,9 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Industri Elektronik Urmagere Juvelerer Laboratorier inden for biologiske og medicinske anvendelser
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Glat