Přesné pinzety s kloubem 120 mm

Artiklové číslo: 92 91 01
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92 91 01
EAN / GTIN 4003773086802
Číslo výrobce 92 91 01
L-číslo L70010 2266
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Samočinné držení: Díky síle pružiny jsou tyto pinzety vhodné mimo jiné jako pomocníci při pájení malých a velmi malých součástek
  • Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo při nejjemnější montáži či pájení
  • Pro pájení tranzistorů, diod se zlatým drátem atd.
  • Díky dokonalé symetrii a vyvážení hrotu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací v elektronickém průmyslu
  • Ručně vyráběný, s mimořádně matným povrchem bez poškrábání a zrcadel
  • Přesná křížová pinzeta pro obzvláště náročné aplikace, kde jsou klíčovými požadavky odolnost proti korozi a houževnatost
  • Prémiové varianty z nerezové oceli nabízejí vysokou teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,13 mm
  • Šířka hrotu (B): 1,9 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká