• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionskreuzpinzette Glatt 120 mm

Artikel-Nr.: 92 91 01
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 91 01
EAN / GTIN 4003773086802
Herstellernummer 92 91 01
L-Nummer L70010 2266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile
  • Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten
  • Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Golddrahtdioden etc.
  • Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet
  • In Handarbeit gefertigt, mit hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
  • Präzise Kreuzpinzetten für besonders anspruchsvolle Anwendungen überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit Hauptanforderungen sind
  • Die Varianten aus Premium-Edelstahl bieten hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 0,13mm
  • Spitzenbreite (B): 1,9mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Exzellent
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Glatt