Universalpincet 120 mm

Art.-nr.: 92 01 05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 01 05
EAN/GTIN 4003773086758
Producentnummer 92 01 05
L-nummer L70010 2173

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalpincet er velegnet til krævende standardopgaver og præcisionsarbejde
  • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, glatte eller tandede gribeflader og håndtag, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser, samt forskellige længder
  • Til elektronikindustrien, urmagere og guldsmede
  • Rustfrit stål af høj kvalitet: høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange korroderende materialer

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,17 mm
  • Spidsbredde (B): 6 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Fremragende
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Industri Elektronik Urmagere Juvelerer Laboratorier inden for biologiske og medicinske anvendelser
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: Ledende
  • Frostet
  • Riflet