Universele pincet 120 mm

Artikelnummer: 92 01 05
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 01 05
EAN/GTIN 4003773086758
Nummer fabrikant 92 01 05
L-nummer L70010 2173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
  • Ruime keuze aan modellen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunt, spitse of stompe punt, evenals verschillende lengtes
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,17 mm
  • Tipbreedte (B): 6 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Uitstekend
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica Horlogemakers Juweliers Laboratoria in biologische en medische toepassingen
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Geribbeld