Univerzální pinzety 120 mm

Č. pol.: 92 01 05
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 01 05
EAN/GTIN 4003773086758
Číslo výrobcu 92 01 05
Číslo L L70010 2173

Popis

Popis:

  • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, hladké nebo zubaté úchopové plochy a rukojeti, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i různé délky
  • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,17 mm
  • Šířka hrotu (B): 6 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované