Recipient pentru aşchii cu fund dublu din tablă perforată, Volumul compartimentului: 750l

Cod articol.: 919930 750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul compartimentului (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Nuanță, albastru Albastru deschis
Nuanță, verde Verde reseda
Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, portocaliu Portocaliu galben
Culoarea albastru; verde; portocaliu; roşu
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 60 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 200 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 200 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 495 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 60 mm
Execuţia robinetului de golire Robinet de golire fără sită
Tip produs Recipient basculant
Buzunare pentru stivuitor Da
Lungime 1.440 mm
Lăţime 1.280 mm
Înălţime 680 mm
Înălţimea muchiilor jgheabului 495 mm
Capacitate portantă 1.000 kg
Volum 750 l
Mecanism de basculare Manual
Echipare cu panou perforat Fund dublu din tablă perforată
Caracteristici cu robinet de scurgere; Cu cablu; Sudat etanş la ulei
Domeniu de utilizare Pentru lichide
Greutate 169 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 919930 750
EAN / GTIN 2050001936769
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Recipientul impermeabil la ulei şi apă este dotat cu un panou perforat pe toată baza şi un robinet de golire de 1 inch. Este recomandat în special pentru colectarea şi separarea lichidelor şi substanţelor solide.
Recipientul cu grosimea peretelui de 3 mm poate fi înclinat comod, cu cablu, de pe scaunul stivuitorului.
Cadrul de bază este dotat cu buzunare pentru dinţii furcii stivuitorului.
Siguranţă împotriva alunecării accidentale, tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular.

Culoare:

La alegere vopsite albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roşu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri şoarece RAL 7005.