Gaffelløfter, Gaffellængde: 800mm

Art.-nr.: 919910 800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gaffellængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning ingen energiforsyning
Længde 1.190 mm
Bredde 540 mm
Bærekraft 2.500 kg
Løfteområde, min. 85 mm
Slagområde maks. 200 mm
Gaffellængde 800 mm
Gaffelbredde 160 mm
Bærebredde 540 mm
Styrevinkel 100 grader
Med vægte nej
Brugsområde indvendig; udvendig
Vægt 66 kg
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul nej
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Elastisk massivt gummi
Belægning, uden profil nej
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype løftevogn
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 919910 800
EAN/GTIN 4017976021188
Producentnummer 2118
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Ramme og gafler i vridningsfri stålkonstruktion.
Stabil stålrørstrækstang med modleje til skubning.
Gaffelruller, single nylon ⌀ 80×93 mm.

Lakering:

Gul, pulverlakeret.