Villás emelőkocsi, Villahossz: 800mm

Cikkszám: 919910 800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Villahossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 190 mm
Szélesség 540 mm
Villahossz 800 mm
Villaszélesség 160 mm
Villagörgő ⌀ 80×93 mm
Emelési tartomány 85 mm - 200 mm
Kormányzott kerék ⌀ 200×50 mm
Teherbírás 2 500 kg
Kormányozható kerék anyaga Rugalmas tömör gumi
Villagörgők anyaga Szimpla nylon, nem hagy nyomot
Szín sárga
Mérleg nem
Súly 66 kg
Termék fajtája Villás emelőkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Gyártó száma 2118
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Váz és villák csavarodásmentes héjas szerkezettel.
Stabil acélcső villák ellencsapággyal a toláshoz.
Szimpla nylon villagörgők ⌀ 80×93 mm.

Szín:

Sárga porszórt bevonattal.