Paletni viličar, duljina vilice: 800mm

Artikl br.: 919910 800
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno u 1-3 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vilice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.190 mm
širina 540 mm
Duljina vilice 800 mm
Širina vilice 160 mm
⌀ viljuškastih kotačića 80×93 mm
Područje koda 85 mm - 200 mm
Upravljački kotačići ⌀ 200×50 mm
Nosivost 2.500 kg
Materijal upravljačkih kotačića Elastična puna guma
Materijal viljuškastih kotačića Najlon Single bez tragova
Boja žuto
Vaga Ne
Težina 66 kg
Vrsta proizvoda Paletni viličari

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Broj proizvođača 2118
Proizvođač/odgovorna osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Konstrukcija okvira i vilica bez izobličenja.
Čvrsta sigurnosna poluga za podizanje, kretanje i spuštanje tereta.
Jednostruki valjak za vilice od najlona ⌀ 80×93 mm.

Lakiranje:

Žuta boja, praškasto lakirano.