Gaffelløfter, Gaffellængde: 800mm

Art.-nr.: 919910 800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Gaffellængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.190 mm
Bredde 540 mm
Gaffellængde 800 mm
Gaffelbredde 160 mm
Gaffelhjul-⌀ 80×93 mm
Løfteområde 85 mm - 200 mm
Dreje hjul, ⌀ 200×50 mm
Bærekraft 2.500 kg
Materiale, dreje hjul Elastisk massivt gummi
Materiale, gaffelhjul Nylon, single uden mønster
Farve gul
Vægt nej
Vægt 66 kg
Produkttype Gaffelløfter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 919910 800
EAN/GTIN 4017976021188
Producentnummer 2118
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Ramme og gafler i vridningsfri stålkonstruktion.
Stabil stålrørstrækstang med modleje til skubning.
Gaffelruller, single nylon ⌀ 80×93 mm.

Lakering:

Gul, pulverlakeret.