{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Producentbetegnelse | Klappwagen, Typ: 3100 | |
| Farve | blå | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Bredde, sammenklappet | 760 mm | |
| Dybde, sammenklappet | 495 mm | |
| Højde, sammenklappet | 230 mm | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 1 | |
| Materiale, greb | stålrør | |
| Med læsseflade | ja | |
| Højde, kant | 140 mm | |
| Materiale, ladeflade | stålplade | |
| Bredde, læsseflade | 740 mm | |
| Dybde, læsseflade | 480 mm | |
| Højde, læsseflade | 140 mm | |
| Nyttebredde | 740 mm | |
| Nyttedybde | 480 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | nej | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 100 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 30 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Massivt gummi | |
| Produkttype | håndpallevogn | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 150 | |
| Bredde i alt | 760 mm | |
| Dybde, i alt | 495 mm | |
| Højde i alt | 860 mm | |
| Vægt | 12,5 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 919808 3100 | |
| EAN/GTIN | 4017976031002 | |
| Producentnummer | 3100 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |