{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2500 | |
Højde | 948 mm | |
Bredde | 975 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde | 228 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 23 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 919800 2500 | |
EAN/GTIN | 4017976025001 | |
Producentnummer | 2500 |