Carro con manija, Tipo: 2500

Número de artículo: 919800 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Decoración Haya
Con tirador deslizante sí
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 850 mm
Profundidad de superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga 228 mm
Anchura útil 850 mm
Profundidad útil 500 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 160 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto Carros de mano
Norma EN 1757-3
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de perfil de acero/tubo de acero
Tragfähigkeit max. 500 kg
Anchura total Bg 975 mm
Fondo total Tg 509 mm
Altura total Hg 948 mm
Peso 23 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 919800 2500
EAN / GTIN 4017976025001
Número del fabricante 2500
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.