Schiebebügelwagen, Typ: 2500

Artikel-Nr.: 919800 2500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
Dekore Buche
mit Schiebegriff ja
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 850 mm
Tiefe Ladefläche 500 mm
Höhe Ladefläche 228 mm
Nutzbreite 850 mm
Nutztiefe 500 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 160 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Produktart Handpritschenwagen
Norm EN 1757-3
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion
Tragfähigkeit max. 500
Breite gesamt Bg 975 mm
Tiefe gesamt Tg 509 mm
Höhe gesamt Hg 948 mm
Gewicht 23 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919800 2500
EAN / GTIN 4017976025001
Herstellernummer 2500
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.