Drejeklemme med svejsebeskyttelse, pneumatisk

Art.-nr.: 91595
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 91595
EAN/GTIN 4020772091590
Producentnummer 91595
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeklemme med svejsebeskyttelse, pneumatisk, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret og beskyttet mod svejsestænk. Base krop, svejsning beskyttelse og spændearm lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Magnetisk stempel til registrering af slutposition.
Leveres uden spændearm.


Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Svejsebeskyttelse nr. 6829 WS
- Spændearm nr. 6829 WSP

Egenskab:

  • Størrelse: 32
  • højre
    svingende
    : Ja
  • venstre
    svingende
    : -
  • F3: 0,3kN
  • Vægt: 537 g
  • Størrelse: 32
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 34
  • H: 113,0
  • H1: 168,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 18
  • L: 45
  • L1: 4,5
  • N: 16,5
  • N1: 16,5
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Stempel Ø
    : 32
  • Y spændeslag*: 10
  • Afstand: 25,0