Vrtljiva objemka z zaščito za varjenje, pnevmatična

Št. art.: 91595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 91595
EAN/GTIN 4020772091590
Številka proizvajalca 91595
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vrtljiva objemka z zaščito za varjenje, pnevmatska, dvosmerna.
Batnica ne rjavlja, polira in ščiti pred brizganjem varjenja. Osnovno telo, varilna zaščita in vpenjalna roka iz aluminij, eloksirana. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Magnetni bat za zaznavanje končnega položaja.
Dobavljeno brez vpenjalne roke.


Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Varnostna zaščita št. 6829 WS
- Vpenjalna roka št. 6829 WSP

Lastnosti:

  • Velikost: 32
  • desno
    vrtljiv
    : Da
  • levo
    vrtljiv
    : -
  • F3: 0.3kN
  • Masa: 537 g
  • Velikost: 32
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 34
  • H: 113,0
  • H1: 168,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 18
  • L: 45
  • L1: 4,5
  • N: 16,5
  • N1: 16,5
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Bat Ø
    : 32
  • Y vpenjalni hod*: 10
  • Hod: 25,0